カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sfmfa13」の検索結果
特価

ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター
マサル工業¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応