カテゴリ
- 電気材料(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(1)
- 未来工業(57)
- アメリカン電機(38)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- エスコ(26)
- ELPA(23)
- ネグロス電工(21)
- TRUSCO(17)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- VICTOR(花園工具)(9)
- オーム電機(9)
- フジ矢(8)
- エレコム(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MASTERTOOL(6)
- スリーピークス(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ホーザン(5)
- 室本鉄工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「vvf2.0×3」の検索結果

ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ
マサル工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール
マサル工業¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から8日以内出荷●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール
マサル工業¥219~税込¥241~1本3日以内出荷から9日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付エフモール
マサル工業¥3,198~税込¥3,518~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ
マサル工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
ガードマンⅡフラット
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)3日以内出荷から8日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー
マサル工業(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本3日以内出荷から5日以内出荷●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ
マサル工業¥4,398~税込¥4,838~1袋(5本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡ ラン
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。