カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ミナトコンセプト
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • 千代田通商(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • 明京電機(1)
  • Feeltek(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vupo m4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト

    ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

    ミナトコンセプト
    99,980税込109,978
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
  • ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト

    ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

    ミナトコンセプト
    219,800税込241,780
    1セット
    24日以内出荷
    回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。
    適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン)質量(kg)3.3外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9電源24V最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8)消費電力10W最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン)回転方向時計方向・反時計方向回転数ローター:~120rpmモード設定連続運転・リモートタイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)アズワン品番68-1887-48適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属