カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KIKUSUI
  • SMC(9)
  • イトーキ(9)
  • BOURNS(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • レニショー(3)
  • エスコ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 日本フォームサービス(1)
  • D-LINK(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv10w」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOSシリーズ KIKUSUI

    TOSシリーズ

    KIKUSUI
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備
    定格出力(W)50(5kV/10mA)分解能1V機能放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF出力範囲0.05kV ~ 6.00kV設定範囲0.000kV ~ 6.200kV定格電流(mA)10電圧変動3% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)40(6kV出力時)RoHS指令(10物質対応)対応リップル(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)6
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ