カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KIKUSUI
- Jackery(ジャクリ)(2)
- KSフィルター(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(4)
- ニッケンハードウエア(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- パイロット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pv6w」の検索結果
特価

TOSシリーズ
KIKUSUI¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷から31日以内出荷高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備定格出力(W)50(5kV/10mA)分解能1V機能放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF出力範囲0.05kV ~ 6.00kV設定範囲0.000kV ~ 6.200kV定格電流(mA)10電圧変動3% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)40(6kV出力時)RoHS指令(10物質対応)対応リップル(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)6