カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SEIKO治工具
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • マザーツール(11)
  • ELPA(5)
  • 三菱電機(5)
  • エスコ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • リオン(3)
  • オーバル(3)
  • TENKOU(3)
  • 東芝(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • カイセ(2)
  • RECOM(2)
  • LONG(2)
  • マリンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7v電池」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKO A-EDTM20  ハンディガウスメーター SEIKO治工具SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーターSEIKO治工具
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
ムーブメントの残留磁気を測定 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 小型、軽量で重さわずか300g 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。
用途□仕様 電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 指示制度:±5% 使用温度範囲:0~+40℃ 外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 重量:300g 付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
6v電池特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6v電池