カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SEIKO治工具
  • INAX(LIXIL)(5)
  • Salon Sense(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-8420」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKO 時計専用マルチテスターS-880 SEIKO治工具SEIKO 時計専用マルチテスターS-880SEIKO治工具
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 ★操作方法の簡易化……〇メニュー画面を新設〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 電源:単三形アルカリ乾電池2 本 電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) オートオフ:20 分(最終操作後) サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 重量:約330g(本体 + ケース重量) 付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)単三形乾電池2 本、取扱説明書
その他作業工具カテゴリ