カテゴリ
- 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
- ムラコ
- SMC(9)
- 三菱ふそう(7)
- Nikon(ニコン)(4)
- エスティジェイ(2)
- ミツビシ(2)
- サンドビック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ワコウ(1)
- KOA(1)
- AirTAC(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- インターナショナルダイヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mf-1001」の検索結果

ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック
ムラコ¥7,798税込¥8,5781箱(10個)当日出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ニュームラコフレックス セラミックスプラス
ムラコ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に材質砥材:セラミック粒度36羽根の長さ(mm)23
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm
ムラコ¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア
ムラコ¥6,398税込¥7,0381箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム
ムラコ¥5,498税込¥6,0481箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応