カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIRC(サーク)
- INFINEON(4)
- Texas Instruments(4)
- ホンダ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ピグ(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- Moldex(モルデックス)(1)
- 大生工業(1)
- イトーキ(1)
- RENESAS(1)
- STMicro(1)
- nexperia(1)
- パワーサポート(1)
- PROST's(1)
「pak04」の検索結果

IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ
SIRC(サーク)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK04精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
指針用磁石セット
SIRC(サーク)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)6日以内出荷・指針用磁石セット (1セット:10個入)。・IoT角度センサ(PAK x4、PAK x5)専用磁石内径(Φ)2厚さt0.5外径Φ5