カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
  • AbuGarcia(アブガルシア)
  • ミツビシ(94)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • 三菱ふそう(23)
  • MARWI(23)
  • RS PRO(17)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • NTB(5)
  • KITACO(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 協育歯車(3)
  • M5Stack(3)
  • アサダ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「歯車M4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REVO BEAST AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEASTAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
REVO BEAST (レボ・ビースト)バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴自重270gインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギアソルトシールドピニオンBBデュラクラッチ高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート37.5mm スプール径95mm4mm厚ハンドルギヤ比 7.3:1/5.8:130lb-100m PE5号-120m7/1ベアリングスペアバランスドハンドル
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270最大ドラグ(kg)14
REVO BEAST ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴自重270gインフィニブレーキシステムパワースタックカーボンマトリックスドラグD2ギヤデザインデュラギア大口径ブラスギアソルトシールドピニオンBBデュラクラッチ高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート37.5mm スプール径95mm4mm厚ハンドルギヤ比 9.2:130lb-100m PE5号-120m7/1ベアリング
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270ギア比9.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108最大ドラグ(kg)11
SALTY STAGE CONCEPT-FREE AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREEAbuGarcia(アブガルシア)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。製品特徴自重220gFモードブレーキデュラメタルフレームアルミ鍛造33mm スプール径カーボンマトリックスドラグ搭載60-70mmハンドルビッグラウンドEVAノブギヤ比 6.4ラインキャパ:PE1.5号-200mブラスギヤ搭載デュラクラッチバックアップラチェット4/1ベアリングソルトシールドピニオンBBスーパーフリーHPCR BBスペアアハンドル95mm+工具スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m自重(g)220ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)7
MAX DLC BG AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BGAbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップバックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴2つボタンで簡単操作選べる4つの方法の糸入力下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶船べりアラーム電池交換可能(CR2032)グラファイトフレーム、サイドプレートカーボンマトリックスドラグドラグクリックタナ取りスイッチPE2-300m PE3-200m PE4-150右ハンドル、左ハンドルSALTSHIELDピニオンベアリング糸通しピン付き専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9
黒船 LT AbuGarcia(アブガルシア)黒船 LTAbuGarcia(アブガルシア)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
KUROFUNE LTタイラバ、マルイカ、カワハギ、ライト五目等に使える軽量178gの船小物両軸リール。 C6カーボン フレーム、サイドプレート採用で軽量で強いハウジング、ソルトシールドピニオンBB搭載自重178g、価格を超えた軽さの、船小物両軸リール。軽量でカワハギやマルイカの誘いや、タタキ、たるませ釣りのテクニックでアクションもシャープに。 いま流行りのタイラバにも対応。スプールはPE2号-200m。下巻きでPE1号-200mがジャストフィットであらゆるテクニカルな船小物釣りに対応しています。製品特徴自重178g(予定)33mm スプール径ミドルラウンドEVAノブラインキャパ:PE2-200m超々ジュラルミンギア搭載4/1ベアリングリセスドリールフットC6カーボンフレーム サイドプレート95mmハンドルギヤ比 6.4下巻時(PE1-200m)超々ジュラルミンギアシャフト搭載SALTSHIELD ピニオンベアリングクリック機構付メカニカルブレーキ
用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):100m自重(g)178ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)5
ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG-XAbuGarcia(アブガルシア)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリングワンピースX-マグアロイフレームC6カーボンサイドプレートIVCB-4遠心ブレーキシステムカーボンマトリックスドラグシステム90mmコンパクトベントカーボンハンドルエアクラフトグレードアルミメインギアリセスドリールフットTiコートラインガイド大型中空パドル型ハンドルノブ潤滑油ポートリールケース付き淡水専用
用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45536
歯車特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 歯車
  • m4