AbuGarcia(アブガルシア)6日以内出荷
オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドの一つテンヤ専用モデル!。根魚、青物、ヒラメ、コチにも!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.4~1.2●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーM(ミディアム)●ルアー3~12号●全長(ft/m)2.5材質カーボン98%、グラス2%タイプSP元径(mm)12.3継数(本)2仕舞(cm)128先径(mm)1標準自重(g)124