カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 東洋技研(3)
- カツイチ(3)
- サンハヤト(2)
- IGAYA(2)
- ユニカ(1)
- RADIALL(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ROOM WORKS(ルームワークス)(1)
「bbr-002」の検索結果
特価

MAX DLC BG
AbuGarcia(アブガルシア)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチPE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200mハンドル長さ(mm)60/72/85最大ドラグ(kg)9