カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(10)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(415)
- CKD(63)
- SMC(30)
- KITO(キトー)(28)
- IDEC(和泉電気)(21)
- ParkerTAIYO(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- タンガロイ(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- C’ultiva(カルティバ)(7)
- エスコ(4)
- イスカル(3)
- フジキン(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 堀内機械(3)
- AirTAC(3)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
「lb032」の検索結果
特価

Abu Works Zenon Mg 32mm Spool
AbuGarcia(アブガルシア)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ZENON Core BF7・HS8 /ZENON BEAST6対応32mmマグネシウム素材採用スプール。8lb-50mのシャロースプールと12lb-100mの深溝スプール。マグネシウム素材を採用しつつ、特殊表面処理によりSWでの使用ができる耐腐食性を実現。カム式可動板とマグネシウム素材採用により、更なるキャスタビリティの向上を実現!
BASS BEAT III (バスビート)
AbuGarcia(アブガルシア)¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!。初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド。2・オリジナル リールシート。3・PETケース。4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)。5・Rod ベルト付属。BBC-642ML III。フィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデル。BBC-652MH III。軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデル。BBC-682M III。遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ III。ビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデル。BBS-612UL III。低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニング。BBS-632L III。多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニング。BBS-642ML III。ワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
BASS FIELD(バスフィールド)
AbuGarcia(アブガルシア)¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計)。 ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。 ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。マイクロガイドシステム。 マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)。 ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。 汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-。ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッド。FTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-。ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデル。FTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-。ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-。マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー
Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!。リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!。1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴。ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している。カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)。HSPC-6111M MGS。HSPC-6112M MGS。オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGS。HSPC-652ML-BF MGS。ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGS。HSPC-662M MGS。あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGS。HSPC-672MH MGS。ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド。HSPC-721H MGS。HSPC-722H MGS。強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS。【2ピースモデル】。HSPS-641L MGS。HSPS-642L MGS。オールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGS。HSPS-652ML-PS MGS。ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド。HSPS-672UL+ MGS。ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
ZENON Core BF7
AbuGarcia(アブガルシア)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン。・ピニオンサポート構造。・アルミフレーム。・C6カーボンサイドプレート。・大口径超々ジュラルミンドライブギア。・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。・マグトラックスIIIブレーキシステム。・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)。・デュラクラッチ。・デュラカーボンハンドル。・中空パドル型ハンドルノブ。・潤滑油ポート。・Tiコートラインガイド。・リセスドリールフット。・カムロックレバー仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:8lb(0.235mm)-100m / PE1-150m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比7.5:1
ZENON Core HS8
AbuGarcia(アブガルシア)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン。・ピニオンサポート構造。・アルミフレーム。・C6カーボンサイドプレート。・大口径超々ジュラルミンドライブギア。・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。・マグトラックスIIIブレーキシステム。・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)。・デュラクラッチ。・デュラカーボンハンドル。・中空パドル型ハンドルノブ。・潤滑油ポート。・Tiコートラインガイド。・リセスドリールフット。・カムロックレバー仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比8.3:1
ZENON MG-X
AbuGarcia(アブガルシア)¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)。Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!。テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。ワンピースX-マグアロイフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB-4遠心ブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。90mmコンパクトベントカーボンハンドル。エアクラフトグレードアルミメインギア。リセスドリールフット。Tiコートラインガイド。大型中空パドル型ハンドルノブ。潤滑油ポート。リールケース付き。淡水専用用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45536
REVO ULTRACAST BF8
AbuGarcia(アブガルシア)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)。ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台。スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1。90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴。軽量175g。デュラメタルフレーム。スーパーフリーHPCR BB。マグトラックスIIIブレーキシステム。デュラギアブラスギア。Φ32mmスプール。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。インフィニスプールデザイン。HPCRボールベアリング。8lb-50mスプール。ソルトシールドピニオンBB。ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル用途釣り・リール自重(g)175ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80最大ドラグ(kg)7
REVO ALC BF7
AbuGarcia(アブガルシア)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)。アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール。新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。 。自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。製品特徴。超軽量141g。C6サイドプレート。超々ジュラルミンギヤ。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。フラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドル。X-CRAFTICフレーム。マグトラックスIIIブレーキシステム。Φ32mmスプール。HPCRボールベアリング。インフィニスプールデザイン。8lb-50mスプール。替えカラードナットプレート&専用工具用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m自重(g)141ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71最大ドラグ(kg)7