カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • AbuGarcia(アブガルシア)
  • audison(4)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • DJI(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • JOYN(7)
  • OKW(4)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(3)
  • Simplism(8)
  • TSBIKE(3)
  • ULAC(ユーラック)(4)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(2)
  • オリエンタルチエン(OCM)(11)
  • サンフレックス(2)
  • ナカバヤシ(4)
  • メテックス(3)
  • 大栄電線工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ocm」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REVO ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m自重(g)208ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8
  • REVO5 ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO5 ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1
  • REVO SP Rocket AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO SP Rocket

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    8日以内出荷
    REVO SP Rocket (レボ SP ロケット)。ギア比7超えのロケットギア比モデル!1巻き最大124cm!(4000番)。さらに、ドライブギア径を大型化することにより、耐久性を大幅に向上!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用。コンパクト左右非対称ボディ。軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)。軽量アルミ製V-spoolデザイン。フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造。AMギアシステム。COGデザイン。ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム。ワンピースDuraMetalボディ。ロケットラインマネジメント。30lbリーダー対応、新ラインクリップ。Duracarbon ハンドル。Always-ONインスタントアンチリバース。シンカーキーパー付属
    用途釣り・リール
ocm60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ocm60
  • cmc