カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)
- Phenomenex(12)
- SAMTEC(6)
- STMicro(6)
- EPSON(4)
- INFINEON(3)
- Lovato(3)
- Andaseat(アンダシート)(3)
- ナンシン(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- ROLLINGDOG(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ワゴジャパン(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ハーティング(1)
- シグマ光機(1)
- MICROCHIP(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- ハイランドMP(1)
- ブランドをもっと見る
「tm-100mm」の検索結果

GOLD MAX船
AbuGarcia(アブガルシア)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷マグネットブレーキ付き、ドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、100mmハンドル搭載でカワハギなどの船小物釣りに最適な船用リール。アンダーキャストでのちょい投げ、ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながら繊細なやり取りが可能です。・エルゴノミックデザインボディデザイン。・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング。・グラファイトフレーム&サイドプレート。・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・クリック音付きスタードラグ。・クリック音付きテンションノブ。・100mmロングダブルハンドル。・PE1号-200mラインキャパシティ。・MagTrax(TM) ブレーキシステム。・カムロックレバー仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル100mmダブル自重(g)198ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
MAX5 ELITE ROCKET
AbuGarcia(アブガルシア)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷MAX5 ELITE ROCKETは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承しつつ、ギア比9、最大ライン巻取り量93cmのロケットギアリールです。ピンロック式サイドプレート搭載でサイドプレートの落下を防ぎます。ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグシステムを採用し、滑らかなパフォーマンスを実現。・エルゴノミックボディデザイン。・7+1ベアリングシステム。・C6カーボンフレーム&クランクサイドプレート。・Duragear(TM) 真鍮ギア。・MagTrax(TM) ブレーキシステム。・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・90mmアルミハンドル+大型パドルノブ。・16lb-100m 33mm径スプール。・ギア比 - 9.0:1仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)200ギア比9.0:1巻取長さ(cm)最大ライン:93最大ドラグ(kg)8