カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- パナソニックEWネットワークス
- BULGIN(7)
- NEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- 岡崎精工(2)
- オレゴン(OREGON)(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- 東日製作所(1)
- 日研工作所(1)
- 日動電工(1)
- エナパック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「acl100」の検索結果

ZEQUO 5410DL
パナソニックEWネットワークス¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷All 10Giga L3。電源冗長対応。スタック2台。100/1000/10GBASE-T×4ポート。SFP+ ×12スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 搭載。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN,ポートVLAN,MACアドレスベースVLAN,サブネットベースVLAN,プライベートVLAN, プロトコルベースVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:16●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)4600最大消費電力(W)47.2マグネットなし通信速度100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数12
GA-MS24T
パナソニックEWネットワークス¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートVLAN/ダイナミックVLAN/MACアドレスベースVLAN/サブネットベースVLAN/Asymmetric VLAN/Voice VLAN/ゲストVLAN/プライベートVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●最大ポート数:26●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:非対象:通信回線等に使用しないため●電波法備考:非対象:電波を使用しないため本体質量(g)2400最大消費電力(W)18.1マグネットなし通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
ZEQUO 6700RE
パナソニックEWネットワークス¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。SFP 24スロット。10/100/1000BASE-T 4ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートVLAN/ダイナミックVLAN/MACアドレスベースVLAN/サブネットベースVLAN/Asymmetric VLAN/Voice VLAN/ゲストVLAN/プライベートVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)5000最大消費電力(W)52.6通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数8