カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックEWネットワークス
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • サンワサプライ(12)
  • StarTech.com(10)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • エレコム(7)
  • 日本エアーテック(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • ラトックシステム(2)
  • Shokz(2)
  • エスコ(1)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ロジテック(1)
  • Canon(1)
  • 多摩電子(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac-2a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XG-M8TPoE+ パナソニックEWネットワークス

    XG-M8TPoE+

    パナソニックEWネットワークス
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    アップリンクが10Gigaに対応。10/100/1000BASE-T。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートベースVLAN/ダイナミックVLAN/ゲストVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)3100最大消費電力(W)171通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
  • ZEQUO 5410DL パナソニックEWネットワークス

    ZEQUO 5410DL

    パナソニックEWネットワークス
    479,800税込527,780
    1台
    翌日出荷
    All 10Giga L3。電源冗長対応。スタック2台。100/1000/10GBASE-T×4ポート。SFP+ ×12スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 搭載。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN,ポートVLAN,MACアドレスベースVLAN,サブネットベースVLAN,プライベートVLAN, プロトコルベースVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スタッカブル機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:16●本体サイズ(D):312mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グリーン、シルバー●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)4600最大消費電力(W)47.2マグネットなし通信速度100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数12
  • MGA-ML4TWPoE++ パナソニックEWネットワークス

    MGA-ML4TWPoE++

    パナソニックEWネットワークス
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    100M/1/2.5/5Gbps×4ポート+100M/1/2.5/5/10Gbps×2ポート(SFP+と排他利用)。SFP+×2ポート。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。マルチギガ対応。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
    仕様●タイプ:L2 PoEスイッチングハブ●SNMP機能:SNMP v1/v2c/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN●拡張スロット数:2●MACアドレス登録件数:16000件●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●最大消費電力:303W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード材質SECC(ケース)ポート数6(標準)接続方式100M/1000M/2.5G/5G電源供給方式電源内蔵マグネット別売