フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルのページです。フジクラ・ダイヤケーブルは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル |
|---|
| 所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22コンワビル |
|---|
フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~
1巻(20m)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕
仕上り外径が変わりません。
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。
有毒ガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。
経済的です。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕
優れた難燃性を誇ります。
グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。
煙の発生がほとんどありません。
燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。
有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。
ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。
火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。
取り扱いが容易です。
東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。