カテゴリ
- 電気材料(13)
- IV(8)
- KIV(2)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
規格/略称
- EM IE/F(2)
- HIV(2)
- IV(4)
導体タイプ
- より線(7)
- 単線(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(10)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(3)
- 100(2)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(1)
シース色
カラー(9)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(2)
- 1.6(1)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.1(1)
- 3.6(3)
- 3.7(1)
- 4.8(6)
- 4.9(3)
- 6(3)
- 7.8(3)
- 10(3)
- 13(2)
- 16.1(3)
- 18.2(2)
- 20.7(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 5(2)
- 10(8)
- 20(7)
- 30(8)
- 50(5)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(6)
5・10・20・30・50・100・200・300
芯数(C)
- 1(8)
1
定格電圧
- 600(8)
600
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(2)
- 35(1)
- 37(1)
- 49(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 88(3)
- 107(2)
- 115(1)
- 140(1)
- 162(1)
- 198(1)
- 217(1)
- 265(1)
- 298(1)
- 395(1)
- 469(1)
- 482(1)
- 許容電流をもっと見る
17・19・27・35・37・49・60・61・88・107・115・140・162・198・217・265・298・395・469・482・許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(7)
- 緑(5)
- 赤(7)
- 青(7)
- 黄(7)
- 黒(7)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
- 75(4)
60・75
仕上外径
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.2(1)
- 3.4(2)
- 3.6(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 6.8(2)
- 7.6(5)
- 9.2(2)
- 10.5(1)
- 11.5(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 17(2)
- 21(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 仕上外径をもっと見る
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・6.8・7.6・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・24・26・仕上外径をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JAPPY(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(3)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- KHD(2)
- 品川電線(1)
- マリンテック(10)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タツタ電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)5日以内出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥7,098~税込¥7,808~1巻(30m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥269,800~税込¥296,780~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV