カテゴリ
- 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(2)
- KTC(50)
- マリンテック(24)
- SMC(18)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(17)
- エスコ(15)
- 倉茂電工(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
- 共立電機(10)
- ベッセル(7)
- JAPPY(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- 日本フラッシュ(7)
- Autobahn(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- スーパーツール(6)
- 富士電線工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「14sq」の検索結果
特価

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥269,800~税込¥296,780~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980~税込¥38,478~1本(20m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
単心2コより低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥31,980税込¥35,1781巻(10m)5日以内出荷840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥129,800税込¥142,7801巻(50m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心2コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥19,980税込¥21,9781巻(10m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、2個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥44,980税込¥49,4781巻(10m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、4個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥849,800税込¥934,7801巻(300m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥33,980税込¥37,3781巻(20m)翌々日出荷から9日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5