カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(6)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 50(6)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
  • 5.5(1)
  • 7.3(1)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 9.3(1)
  • 9.4(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21.7(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 富士電線工業(9)
  • 三ツ星(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 品川電線(1)
  • 堺電業(1)
  • 倉茂電工(7)
  • 沖電線(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(4)
  • オーナンバ(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • bitstrong(2)
  • オーム電機(1)
  • 未来工業(1)
  • ヤガミ(1)
  • イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 2芯」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
16,980税込18,678特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,198税込9,018特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
12,980税込14,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
9,998税込10,998特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
アース線 5.5sq特集