カテゴリ
- 電気材料(22)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- マリンテック(31)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(17)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- JAPPY(10)
- エスコ(9)
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(9)
- KHD(8)
- オーナンバ(8)
- カワイ電線(8)
- 三ツ星(6)
- 品川電線(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- 未来工業(4)
- 室本鉄工(4)
- 篠原電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「5.5sq」の検索結果
特価

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥49,980税込¥54,9781巻(100m)翌日出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥99,980~税込¥109,978~1巻(300m)翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥98,980~税込¥108,878~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980税込¥12,0781巻(20m)翌々日出荷から8日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線