カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(2)
- 固定用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(6)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(6)
- 2(5)
- 3.5(3)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(6)
- 20(6)
- 30(5)
- 50(5)
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(3)
- 2.4(1)
シース色
黒(2)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(10)
- 倉茂電工(29)
- 三ツ星(5)
- 阪神電線(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(27)
- ELPA(19)
- MCO(15)
- 伸興電線(6)
- カワイ電線(3)
- アイビッグ(674)
- ダイヤトレンド(215)
- 日本モレックス(molex)(68)
- WPH(56)
- RS PRO(47)
- オジデン(大阪自動電機)(38)
- ストア・エキスプレス(34)
- 千代田通商(31)
- パイロット(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「6芯」の検索結果

制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,198~税込¥9,018~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,798~税込¥10,778~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600