カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 倉茂電工(8)
- 富士電線工業(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 堺電業(4)
- 三ツ星(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- スイデン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 行田電線(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「8sq 2芯」の検索結果

細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,798税込¥3,0781本当日出荷。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)10アズワン品番65-9135-99
細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ
フジクラ・ダイヤケーブル¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9135-98
細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ
フジクラ・ダイヤケーブル¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90