カテゴリ

  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • モノタロウ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(365)
  • エスコ(180)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(63)
  • SIGNET(シグネット)(52)
  • DEEN(34)
  • ParkTool(パークツール)(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • FPC(12)
  • KTC(11)
  • エイト(10)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • スーパーツール(6)
  • ベッセル(6)
  • 倉茂電工(5)
  • SK11(5)
  • 清和工業(4)
  • 東神電気(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq 8mm」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
179,800税込197,780
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,698税込6,268特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
9,698税込10,668
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
149,800税込164,780
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
149,800税込164,780
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
74,980税込82,478
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質ビニル長さ(m)50適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線線心数3RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌日出荷
種別撚り線種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100許容電流(A)61(30℃)JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体公称断面積(mm2)8導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
19,980税込21,978
1巻(20m)
翌日出荷
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
電線/ケーブルカテゴリ