カテゴリ
- 電気材料(4)
- KIV(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(3)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(2)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 8.1(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 37(1)
- 50(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- 三ツ星(2)
- エスコ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- KHD(2)
- フジクラ(1)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- マリンテック(22)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(2)
- タツタ電線(2)
- 品川電線(2)
- ベッセル(1)
- 堺電業(1)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「8sq kiv」の検索結果

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV