カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(3)
- 固定用ケーブル(6)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(9)
- 3(6)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(3)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 1.2(1)
- 1.25(6)
- 1.6(1)
- 2(6)
- 3.5(5)
- 5.5(4)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(6)
- 20(6)
- 30(6)
- 50(6)
- 100(3)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(2)
許容電流
- 23(1)
- 28(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 190(1)
- 225(1)
- 255(1)
- 260(1)
- 310(1)
- 340(1)
- 355(1)
- 400(1)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 3(3)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
- 14.7(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21.7(1)
1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12・14.7・17・19・21.7
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- 富士電線工業(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カワイ電線(2)
- 住友重機械工業(50)
- ネグロス電工(19)
- 三菱ふそう(6)
- ホンダ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- 南電機(2)
- 東光器材(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980税込¥28,5781巻(100m)翌々日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)翌々日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。定格電圧(V)600定格温度(℃)75
電線管用低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)5日以内出荷から8日以内出荷840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。用途火災時の非常電源回路絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5