カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- ホンダ(6)
- 修理(3)
- Kawasaki(3)
- 弥栄電線(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- 中央フレキ製作所(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- 富士電線工業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- PROST's(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 協育歯車(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「c3605」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)翌々日出荷から8日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5