カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 富士電線工業(3)
  • 昭和電線(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三ツ星(1)
  • 未来工業(1)
  • 明工社(1)
  • 行田電線(1)
  • 丸一鋼管(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 3.5sq 4c」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻(20m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
2,798税込3,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 3.5sq特集