カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(1)
シース色
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(4)
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.6(2)
- 3.7(1)
- 4.4(2)
- 4.9(1)
- 5.5(2)
- 7(1)
- 7.3(2)
- 9.1(1)
- 9.3(2)
- 12(2)
- 14.7(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21.7(1)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 23(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 44(2)
- 58(2)
- 72(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(2)
- 140(2)
- 165(1)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 260(2)
- 310(2)
- 340(1)
- 355(2)
- 許容電流をもっと見る
23・28・33・44・58・72・100・110・120・130・140・165・170・190・225・255・260・310・340・355・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
600V CV・600V CVD・600V CVT・CVV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 三ツ星(1)
- エスコ(3)
- 富士電線工業(2)
- 未来工業(14)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- 住電機器システム(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv 38-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600