カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 3M(スリーエム)(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- タツタ電線(3)
- 富士電線工業(2)
- 坂東電線(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 三ツ星(1)
- 未来工業(1)
- ヨツギ(1)
- フジクラ(1)
- 行田電線(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cv 60sq」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥69,980税込¥76,9781巻(10m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥139,800税込¥153,7801巻(10m)61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。シース厚(mm)1.5