カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
芯数(C)
- 4(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 23(2)
23
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- コガネイ(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- TOA(1)
- ハリケーン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv2-4c」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応