カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- コガネイ(9)
- 未来工業(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 東京富士商会(3)
- マイト工業株式会社(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cv5.5-3」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応