カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cvv3.5sq」の検索結果

制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ