カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- HIOKI(日置電機)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- キングジム(1)
- ニチフ(1)
- 三ツ星(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 福電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dy-soft」の検索結果
特価

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600