カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 固定用ケーブル(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(2)
  • 38(3)
  • 60(2)
  • 100(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 3M(スリーエム)(29)
  • カワグチ(2)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ヨツギ(1)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-cet」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
529,800税込582,780
1巻(300m)
5日以内出荷
架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より
用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
78,980税込86,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から61日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
119,800税込131,780
1巻(10m)
8日以内出荷
可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90
ms4sm-ce特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms4sm-ce