カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • 伸興電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-fcpee」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
1,598税込1,758
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
全線心識別、耐雑音性
用途構内通信回線
遮へい付き着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル遮へい付き着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,298税込3,628
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
全線心識別、耐雑音性
用途構内通信回線RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル遮断器用制御ケーブル 10心ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
翌日出荷
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
関連キーワード
fcpev特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcpev