カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MASTERTOOL(1)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- VICTOR(花園工具)(2)
- セメダイン(1)
- ネグロス電工(1)
- フジ矢(1)
- ホンダ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 住電機器システム(4)
- 冨士電線(東京)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(1)
- 愛知電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「em600v」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥529,800~税込¥582,780~1巻(300m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50