カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 日星電気(2)
- Janis(ジャニス工業)(2)
- シグマアルドリッチ(2)
- アサヒグループ食品(2)
- 遠藤製餡(2)
- スズキ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ホンダ(1)
- 富士電線工業(1)
- 仙台銘板(1)
- 東海(1)
- DHC(健康食品)(1)
- HOJO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「enn60」の検索結果

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50