カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- 日本オイルポンプ(9)
- 三菱電機エンジニアリング(9)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(8)
- ダイニチ工業(6)
- 三木プーリ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- アサヒAV(3)
- ベン(2)
- 三菱電機(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- Vesrah(2)
- ダイヤトレンド(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 明治機械製作所(1)
- 富士電線工業(1)
- 伸興電線(1)
- KHD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ie/f」の検索結果

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50