カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • JEFCOM(ジェフコム)(10)
  • テンパール工業(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(6)
  • マリンテック(6)
  • フォレストリンク(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • PELTECH(ペルテック)(3)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • アドテック(2)
  • ナイキ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(2)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • brembo(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv14」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ14mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
関連キーワード
iv1.6特集