カテゴリ
- 電気材料(13)
- IV(9)
- KIV(3)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(7)
- 22(6)
- 200(1)
シース色
カラー(9)
黒(7)
長さ(m)
- 10(5)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(2)
- 200(5)
- 300(6)
規格/略称
- HIV(3)
- IV(6)
導体タイプ
- より線(7)
- 単線(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 6(5)
- 7(1)
- 18.2(1)
1.1・1.8・2・6・7・18.2
芯数(C)
- 1(9)
- 37(1)
1・37
定格電圧
- 600(9)
600
許容電流
- 27(1)
- 33(1)
- 35(2)
- 43(1)
- 115(3)
- 140(2)
- 469(1)
27・33・35・43・115・140・469
絶縁体色
- 白(8)
- 緑(5)
- 赤(7)
- 青(8)
- 黄(7)
- 黒(7)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(7)
- 75(3)
60・75
仕上外径
- 3.4(3)
- 3.6(3)
- 9.2(5)
- 23(1)
3.4・3.6・9.2・23
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(2)
- 愛知電線(3)
- JAPPY(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(18)
- KHD(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- 山金工業(53)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- 共立電気計器(24)
- フルーク(FLUKE)(18)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- ホームテイスト(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980税込¥38,4781巻(200m)翌々日出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)