カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(4)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38(5)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
シース色
カラー(4)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 7.8(3)
- 8.1(1)
導体タイプ
- より線(4)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(3)
HIV・IV
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 162(3)
- 198(1)
162・198
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 11.5(4)
11.5
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- JAPPY(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- タツタ電線(3)
- 品川電線(1)
- 共立電子産業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- テンパール工業(5)
- Martindale(3)
- SIRC(サーク)(3)
- 三菱電機(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- イチネンTASCO(2)
- カメダデンキ(2)
- RS PRO(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(2)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv38」の検索結果
特価

IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(10m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)