カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(4)
    • KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 300(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(5)
導体外径(Φmm)
  • 3(4)
  • 3.1(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(3)
  • 昭和電線(1)
  • KHD(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • マリンテック(6)
  • SIRC(サーク)(3)
  • 品川電線(2)
  • エンジニア(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv5.5sq」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
IV線 フジクラ・ダイヤケーブルIV線フジクラ・ダイヤケーブル
36,980税込40,678
1巻(100m)
当日出荷
種別より線種類電力ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600許容電流(A)49(30℃)試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317仕上外径(mm)5絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)7/1.0導体外径(Φmm)3導体公称断面積(mm2)5.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,298税込8,028
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
98,980税込108,878
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
49,980税込54,978
1巻(100m)
翌日出荷
緑/黄
関連キーワード
アース線 5.5sq特集