カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(3)
- KIV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(4)
芯数(C)
- 1(3)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(3)
導体タイプ
- より線(3)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(2)
シース色
カラー(3)
黒(2)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(2)
- 10(3)
1.8・2.5・3.1・3.7・4.9・7・9.1・10
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 217(2)
- 265(1)
217・265
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(2)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 14(3)
14
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- TRUSCO(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 大和プラスチック(3)
- SIRC(サーク)(3)
- ELPA(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フジ矢(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- アメリカン電機(2)
- テンパール工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- Martindale(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv60」の検索結果

600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥37,980~税込¥41,778~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥37,980税込¥41,7781巻(10m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600