カテゴリ
- 電気材料(7)
- IV(5)
- KIV(2)
絞り込み
規格/略称
- HIV(2)
- IV(3)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
シース色
カラー(5)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 3.6(3)
- 3.7(1)
- 8.1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(6)
- 38(2)
芯数(C)
- 1(5)
- 37(1)
1・37
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(3)
- 300(2)
10・20・30・50・100・300
導体タイプ
- より線(5)
より線
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 61(2)
- 74(2)
- 162(1)
61・74・162
定格温度
- 60(3)
- 75(2)
60・75
仕上外径
- 2.8(1)
- 6(3)
- 11.5(1)
2.8・6・11.5
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(2)
- 愛知電線(2)
- オーナンバ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ホンダ(6)
- テンパール工業(6)
- TMEHジャパン(5)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(4)
- TRW(3)
- アドテック(2)
- ナイキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv8」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)翌々日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥149,800税込¥164,7801巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40