カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- 明工社(15)
- 三桂製作所(6)
- VISHAY(5)
- マリンテック(5)
- アズワン(4)
- タツタ電線(4)
- ヨドノ(3)
- オーナンバ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- SPARKFUN(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kiv 20m」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥21,980税込¥24,1781巻(20m)3日以内出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,198~税込¥3,518~1本(20m)当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応