カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • KIV(2)
    • IV(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.8(1)
  • 8.1(1)
  • 9.1(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • エスコ(2)
  • オーナンバ(3)
  • ユーボン(2)
  • フジクラ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 品川電線(2)
  • マリンテック(15)
  • タツタ電線(4)
  • カメダデンキ(2)
  • 日動工業(1)
  • ベッセル(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 5.5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,298税込8,028
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
49,980税込54,978
1巻(100m)
翌日出荷
緑/黄
kiv 2sq特集