カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(2)
導体外径(Φmm)
  • 4.9(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 品川電線(1)
  • タツタ電線(2)
  • マリンテック(13)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • KHD(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 堺電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv14」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV