カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 倉茂電工(13)
- 冨士電線(東京)(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 大電(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- KVK(3)
- 伸興電線(2)
- カワイ電線(2)
- 大栄電線工業(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 沖電線(1)
- 貝印(1)
- ケルヒャー(1)
- 三ツ星(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「km0190」の検索結果
特価

制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応